BC100-3-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116891 BC100-3-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116891 BC100-3-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116891 BC100-3-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116891 BC100-3-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116891

ブースターケーブル

(606件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35116891 品番 BC100-3-12/24V
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。

長さ(m)3 電圧(V)12/24 電流(A)100 適合軽自動車〜大型乗用車/2tトラック 電線仕様8.3sq ケーブル外径(Φmm)9.0 材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※注文コード35116891と35116907は24V同士の接続は可能です。
※ 車に合ったブースターケーブルをご使用ください。容量の小さいブースターケーブルをご使用になられますと、エンジンがかからなかったり、ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するなどのおそれがあります。また、バッテリーの状態によりかからない場合もございます。
※ 電圧の異なる車には、絶対に接続しないでください。
※ 必ず屋外でご使用ください。
※ ご使用の前に、ケーブル・クリップ・クリップカバーに破損・腐食・変形がないかご確認ください。
※クリップ部のかみ合わせが悪い場合、使用を中止してください。接点が小さくなり、スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、誤接続(取扱説明書以外の接続)、ショート(赤クリップとクリップの接続)は絶対にしないでください。
※接続時にバッテリー付近に工具など金属性のものを置かないでください。スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、赤クリップを車体に接触させないでください。
※ クリップは使用中に外れないようにしっかり接続してください。また濡れた手で使用しないでください。
※ ターミナルに対し縦向きの接続を推奨します。横向きに接続する際は、斜めにならないように十分に注意してください。斜めになると接点が少なくなり、スパークの原因となります。
※ ブースターケーブル接続後、エンジンをかける前に接続部周辺に人がいないか必ずご確認ください。
※ 使用中に火気を近づけたり、引火しやすい物の近くでは絶対に使用しないでください。
※ ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するおそれがあり危険ですので、長時間使用しないでください。
※ 小さなお子様には使用させないでください。また、手が届かない場所に保管してください。
※ ケーブルがベルトやファンに接触しないように接続してください。
※ 故障車のバッテリー容量と同じか、それ以上のバッテリー容量の救援車にしてください。
※ 被膜はPVC樹脂のため、ガソリンと接触しないでください。溶解する可能性があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 606
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
GSバッテリー充電器修理
自動車・二輪車・自転車関連業

12V〜24VGSバッテリー充電器のメンテナンスに使用、充電器チャージコードが経年変化で使用不可の為に交換部品として使用。12V〜24Vセルスターター付きなので十二分に性能が発揮され購入が正解でした。

2026-01-26
用途:
主にバイク修理時に使用すます
農・林・水産業

やはりこの手の工具は経年劣化で配線カバー破損並び硬くなる、又同線がむき出しになりやすく、危険を伴う為、定期的な交換が必要になる為必要以上の高価なものは買えないのでこのコスパが大変お気に入りです。

1人が参考にしています
2026-02-15
用途:
車に積んでおきましょう
卸売・小売業

コスパ最高です。
入れ物がないのが残念ですが、お安いので文句言いません。
入れ物は百均でチャック付き袋買いました。

対象商品:
35116891
2025-11-12
用途:
緊急用として常備
サービス業

普通車でバッテリーが上がりきった時には通常の普通車用のケーブルを2本使わないとエンジンがかからなかった経験があるので、太いものを購入しました。

2人が参考にしています
2026-02-12
用途:
社有車の備品
建設業・工事業

緊急用で使用頻度は少ないと思われるので安価なものを求めてました。
ケーブル長さ5mと24V対応ということが購入の決め手です。

対象商品:
35116882
2026-01-23
用途:
増車のためブースターケーブル購入。
建設業・工事業

メンテナンスしてても、最近の車両はセキュリティや、USB等電源等電気の消費が多いので、いつバッテリーが上がるか不安です。使用はしてませんが安価なので積載してけば安心です。

2026-01-05
用途:
長いの高い。

長いケーブルは高いですが割安感があっていいです。ケーブル自体もホームセンターのより長期使えそうな質感でした。

2025-12-15
用途:
バイクに使用
農・林・水産業

バッテリーが寒くなってくると弱くなってきます、
バイクにキックが無いので、一発でエンジンかかりました。
近いうちにバッテリー交換したいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
アルミ線とのことですが、複雑に曲げると折れてしまうでしょうか。
回答:
通常ご使用であれば、折れてしまうことはございません。
1人が参考にしています
2021-03-04
質問:
製品にモノタロウのロゴはありますか。
回答:
こちらは社名ロゴの刻印やシール等は無い商品になります。
1人が参考にしています
2021-03-04
質問:
絶縁カバーは付いていますか。
回答:
絶縁カバーが付いている商品となっております。
2021-03-04
質問:
被膜はシリコンなど、ガソリン等では溶解しない素材でしょうか。
回答:
被膜はPVC樹脂となり、長時間ガソリンと接触していると溶解する可能性がございます。
2021-03-04
すべてのFAQを表示する

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする