L 杖先ゴム モノタロウ 35143746 L 杖先ゴム モノタロウ 35143746 L 杖先ゴム モノタロウ 35143746

杖先ゴム

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35143746 品番 L
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。

適合径(Φmm)19 本体寸法(mm)Φ38×44 材質ゴム 質量(g)43.8 用途杖先のゴムの交換に。
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※杖先にきちんと挿入されているか確認してからご使用ください。
※必要以上の荷重をかけないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
父の杖のゴム交換に使用

父の杖のゴム底がなくなり、金属音のような音が出るようになったため交換用に購入しました。
ゴム自体がかなりしっかりしていて、取り付けも簡単でした。
父も喜んでくれたので、購入して良かったです。

対象商品:
35143737
2025-08-19
用途:
GOOD

自分でもステッキを製作するリピーターです
百貨店で購入すれば、この何倍もの価格なのに
ビジュアルも耐久性も同等でこの価格、「M」も「L」もGOOD

2025-07-14
用途:
杖の先に付ける
米津將貢税理士事務所 様

杖にサイズは、ぴったりです。地面につくところの直径のサイズが、もうちょっと大きのがあってもよいのにと思います。

対象商品:
35143746
2025-02-28
用途:
ロフストランド
その他業種

杖に押されて中のワッシャー部が膨れてくる。
この部分が無ければ最高だと思う。
価格が安いので何度もリピートしてますが(^_^;)

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善検討課題とさせていただきます。

2024-12-13
用途:
マイステッキのゴムの交換

しっかりした作りです。以前の物より良くなりました。

対象商品:
35143737
2023-12-05
用途:
やっと見つかりました 杖の先の買い換え
その他業種

杖を変えずに先っぽの滑り止めだけ交換出来て喜んでおります 探せて良かった

対象商品:
35143737
2023-07-17
用途:
母のステッキ
その他業種

長年使用してものなので
交換出来て大変喜んでいます。

対象商品:
35143746
2023-01-22
用途:
高齢者の杖の先に使用
教育・研究機関

義母が使用している杖の先ゴムが取れてなくなっていたので,とりあえずパイプ椅子のゴムを付けてみたが,ケアマネさんから専用の物の方が良いとアドバイスを受け,探したところモノタロウで発見。値段が手頃なので5個購入しました。ゴム質が柔らかめで滑りにくく,いい感じである。義母も気に入ってくれました。すり減ったらすぐ交換するつもりです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする