※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
湿度測定範囲(%)20〜90
湿度測定範囲(%RH)5〜90
精度温度<TA>±1℃(10〜39.9℃)、±2℃(0〜9.9℃、40〜50℃)、相対湿度<RH>±5%RH(30〜69%RH)・±10%RH(20〜29%RH、70〜90%RH)、温度プローブ<T1・T2>(別売品)±1℃(10〜39.9℃)、±2℃(-10〜9.9℃、40〜49.9℃)・±3℃(-40〜-10.1℃、50〜70℃)
注文コード35146013
品番AD5664-01(増設用子機)
参考基準価格(税別)¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
この商品はケーブル長・湿度測定範囲・精度など6種類から選べます
他の種類を見る
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。
熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。
親機1台に子機を5台まで接続が可能。
通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。
環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。
温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。
土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。
子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。
特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
AD-5664SETに付属する子機と、増設用子機は同じものです。子機は合計5台まで増設可能です