アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 宇宙/天文
スペースプロジェクター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35148628
品番
3393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥650
販売価格(税別)
¥
591
バスケットに入れる
宇宙の写真全24枚!フィルム3つ付宇宙のことを楽しく学習できる小冊子付!電池内蔵
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、PET
寸法(mm)
本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5
質量(g)
51