※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキパッド(ゴールデンパッド)

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード35160212 品番68241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は66種類から選べます 他の種類を見る

制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

主な適合車種999S 02(F) 適合メーカードゥカティ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35160124
2020-10-25
用途:
GPZ900Rのリヤブレーキ
自動車・二輪車・自転車関連業

間違い無い品質。赤パッドよりもかっちりした効き心地です。バイク用品店で買うよりもとてもお得に購入できますので、消耗品だしとても良いのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
35159853
2019-05-25
用途:
ゴールデンバッド
サービス業

フロントブレーキの交換でこちらに。バイクを何台もメンテナンスしてる方からゴールデンバッドの使命でした。普段使いのスクーターにストレス無く使用でき、安心してブレーキ握れます。オススメは間違いなく良かったです。

対象商品:
35160081
2018-12-08
用途:
バイクのメンテに

良く効き、比較的長持ちなパッドです。
好んで使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
35160167
2018-05-22
用途:
純正品からのバージョンアップ
金融・保険業

雨の日はバイクを使用しないのでウエット性能は分かりませんが、ローター交換と同時に当パッドを使用。価格・性能ともに満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35160002
2017-12-29
用途:
スクーターのメンテナンス

デイトナのブレーキパッドは、いろいろ試しましたが、ディスクへの攻撃性も低く、ドライ、ウェットの差も少なく、ライフも長く、とてもバランスの取れたパッドだと思います。
多分、ずっとこれを使うと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35159686
2017-05-11
用途:
オートバイのブレーキパッド交換
サービス業

今まで装着されていたブレーキパッドがすり減り、交換時期に。そこで高評価レビューの多いこの製品をチョイス。早速取り付け走ってみたところ、効きがよくなりましたね。あとは耐久性や鳴きが出るか、しばらく使ってみます。

対象商品:
35159887
2017-04-08
用途:
二輪車のブレーキ

リニアな制動力の立ち上がりで、使いやすいです。
これで2セット目になりますが、ローターの磨耗もノーマル使用時間と大きく変わりなく良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35159862
2017-08-14
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキがしっかり効くようになり満足です。ライフも良さそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする