日本特殊塗料
日本特殊塗料の 塗料うすめ液/処理剤
日本特殊塗料の うすめ液
日本特殊塗料の その他塗料うすめ液
プルーフロンGRトップ用シンナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
35161456
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
プルーフロンGRトップ、プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
容量(L)
16
用途
屋上・ベランダ防水・ウレタン防水
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性