タイガースポリマー
タイガースポリマーの 研究関連用品・実験用必需品
タイガースポリマーの チューブ/ホース類
タイガースポリマーの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
タイガーフロンチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
35163687
品番
-
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
長さ(m)
50
内径(Φmm)
1
内径×外径(Φmm)
1×3
外径(Φmm)
3
材質
フッ素ゴム
色
透明
使用温度範囲(℃)
-58〜180
適合流体
水/空気(圧縮空気を除く)/溶剤/塗料/薬品(ガス・純水含む)/油