タイガーフロンチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50m) 注文コード 35163748 品番 -
参考基準価格(税別)¥147,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。

長さ(m)50 内径(Φmm)4 内径×外径(Φmm)4×6 外径(Φmm)6 材質フッ素ゴム 透明 使用温度範囲(℃)-58〜180 適合流体水/空気(圧縮空気を除く)/溶剤/塗料/薬品(ガス・純水含む)/油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする