タイガースポリマー
タイガースポリマーの 研究関連用品・実験用必需品
タイガースポリマーの チューブ/ホース類
タイガースポリマーの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
タイガーフロンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m)
内径×外径(Φmm)
5×7
注文コード
35163766
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥175,000
この商品は
内径×外径・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
長さ(m)
50
内径(Φmm)
5
内径×外径(Φmm)
5×7
外径(Φmm)
7
材質
フッ素ゴム
色
透明