サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 食品工業向け
サンエスの ボトムス 食品工業向け
FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35176556
品番
FX70968J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
色
ホワイト
サイズ
S
種別
常温
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
58〜64
ヒップ(cm)
94
生地
ツイル
性別
女性用