※着用例(帽子・上着・靴は付属しておりません。)

FX70966J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) サンエス 35176942 FX70966J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) サンエス 35176942 FX70966J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) サンエス 35176942 FX70966J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) サンエス 35176942 FX70966J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) サンエス 35176942

FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ6L 注文コード35176942 品番FX70966J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

ホワイト サイズ6L 種別常温 規格HACCPサポート 混率(%)ポリエステル65 綿35 股下(cm)76 ウエスト(cm)109〜115 ワタリ(cm)44.0 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする