※着用例(帽子・上着・靴は付属しておりません。)

FX70948 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35177992 FX70948 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35177992 FX70948 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35177992 FX70948 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35177992 FX70948 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35177992 FX70948 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35177992

FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト サイズS 注文コード35177992 品番FX70948
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

ホワイト サイズS 種別常温 規格HACCPサポート 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)58〜64 ヒップ(cm)94 生地ツイル インナーネット 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする