※着用例(帽子・上着・靴は付属しておりません。)

FX70946 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178376 FX70946 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178376 FX70946 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178376 FX70946 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178376 FX70946 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178376 FX70946 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178376

FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35178376 品番 FX70946
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

ホワイト サイズ5L 種別常温 規格HACCPサポート 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 ウエスト(cm)103〜109 インナーネット ワタリ(cm)42.5 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする