FX70956 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178516

 

FX70956 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178516
FX70956 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178516
FX70956 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178516
FX70956 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178516
FX70956 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178516
FX70956 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178516
FX70956 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178516
FX70956 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178516
FX70956 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) サンエス 35178516

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
ホワイト
ウエスト(cm)91~97
内容量1本注文コード35178516品番FX70956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

ホワイトサイズXL種別清涼規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル85 綿15股下(cm)76ウエスト(cm)91~97機能清涼インナーネットワタリ(cm)39.5性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35178507
2022-04-22
用途: 食品製造

履きやすく足首もインナーがあるので安心です。最近大きいサイズが無いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする