FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト サイズXL 注文コード35178674 品番FX70958J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

ホワイト サイズXL 種別清涼 規格HACCPサポート 混率(%)ポリエステル85 綿15 股下(cm)70 ウエスト(cm)82〜88 機能清涼 ヒップ(cm)118 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35178735
2017-11-20
用途:
製造作業時
製造業

清潔度が求められる場所での使用ですが、使用上、特に問題は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする