FX70958J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 35178717

 

FX70958J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 35178717
FX70958J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 35178717
FX70958J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 35178717
FX70958J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 35178717
FX70958J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 35178717
FX70958J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 35178717
FX70958J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 35178717

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
サックス
ウエスト(cm)58~64
内容量1本注文コード35178717品番FX70958J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

サックスサイズS種別清涼規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル85 綿15股下(cm)68ウエスト(cm)58~64機能清涼ヒップ(cm)94性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35178735
2017-11-20
用途: 製造作業時
製造業

清潔度が求められる場所での使用ですが、使用上、特に問題は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする