※着用例(帽子・上着・靴は付属しておりません。)

FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178945 FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178945 FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178945 FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178945 FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178945

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サックス サイズ6L 注文コード35178945 品番FX70956J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

サックス サイズ6L 種別清涼 規格HACCPサポート 混率(%)ポリエステル85 綿15 股下(cm)76 ウエスト(cm)109〜115 ワタリ(cm)44.0 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35178902
2017-09-20
用途:
化粧品の製造
製造業

ほどよい着心地で良い感じです。個人差はありますが、暑さ涼しさで特に気になる点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする