Panasonic(パナソニック)
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
C19
C19
C25
C31
G16
G22
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35181054
品番
DF31191K
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
鋼板製
種類
1コ用2方出
仕様
薄鋼電線管用
質量(kg)
0.41
寸法H(mm)
40.5
呼び
C19
寸法D(Φmm)
23.0
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
寸法l(mm)
18
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340