イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷媒関連
イチネンTASCOの ガスチャージ機器
R134a 異径チャージホース(単品)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35224271
品番
TA134R-3
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接続口径
ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)
色
黄
長さ(cm)
100
用途
R134a用
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物