イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷媒関連
イチネンTASCOの ガスチャージ機器
R134a 異径チャージホース(単品)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35224296
品番
TA135-2
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
接続口径
ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)
色
青
長さ(cm)
150
用途
R134a用
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物