プーリーホルダー HONDA用

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35226545 品番31832
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,165
販売価格(税別)
4,695

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!

ピッチ(mm)(ピン)25〜150、(ツメ最大)135 ピン径(Φmm)11

商品説明動画

プーリー脱着ホルダー_HONDA原付スクーター専用_090
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35226545
2025-01-04
用途:
ベンリィ50プロ(AA05)の駆動系交換
運輸・通信業

ホンダ用と書いてあったのを鵜呑みにして調べなかった自分のミスですが、ベンリィ50プロ(AA05)のドライブフェイスには使用できません。(フェイス側の穴径が細い為、約Φ6)
仕方がないので工具側の凸部分(引っかけ)に穴を空けM6ボルトを通せるように加工して対応しました。
(※もしかしたらフェイスのフィン状の部分に工具の爪側を当ててやれば外れたかもしれませんが破損しても嫌ですし…)
それとドリブンフェイス側のクラッチをとめる39ミリナットを締める際にもこの工具を使ったのですが、工具同士のクリアランスがタイトもしくは接触するため、プーリーホルダーのボルトを外してブレードの向きを入れ替えれば干渉せずに作業できました。

ということで、ベンリィ50(AA05系)の駆動系交換をされる方は工具チョイスを慎重になさってください。

1人が参考にしています
対象商品:
35226545
2023-03-08
用途:
ホンダTodayのドライブベルト交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具としての剛性、各アームの長さなどに使いずらさは全く有りませんでした。お陰様で短時間でベルト交換ができました。

対象商品:
35226545
2021-09-30
用途:
ベンリィ110のプーリー外し

ホンダ用プーリーホルダーは一般的なユニバーサルホルダーの倍ほどしますが、きちんと使えます。やっぱりホンダ用と書いてあるだけあります!。

対象商品:
35226545
2021-01-10
用途:
平成2年式 AF27 WR交換にて
卸売・小売業

SUZUKI用は持っていたが、ホンダ用は持ってなかったので購入しました。
意外とホンダのプーリーボルトやナットは小さく、トルクもかけなくて十分に作業できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35226545
2020-11-24
用途:
リード110の補修に使用しました。

ベルト及びウエイトローラー交換に使用しました。
この治具がなければ苦労したと思います。
ホンダ専用品なのでとても良いです。

対象商品:
35226545
2020-07-06
用途:
バイクのメンテ
その他業種

ドリブン側、ローラーウエイト側両方に使用できよかったです。

対象商品:
35226545
2020-01-12
用途:
プーリー脱着
製造業

造りもしっかりしていて安心して脱着作業ができました。

対象商品:
35226545
2019-05-31
用途:
ホンダ車専用のSSTとなります。
自動車・二輪車・自転車関連業

フェイスの歯に噛ますことが出来るのは良いです。
これ一つでクラッチもプーリーも脱着可能ですので。

ただし、しっくりこないというか、カチッと固定しづらい、
まるで精度の甘い工具を使っている感覚なので
力を入れるときにはいささか気を使う必要があります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする