SUS-FBN25B28D12 FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 35275764

FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数28
軸穴径(Φmm)12
内容量1個注文コード35275764品番SUS-FBN25B28D12
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(Do)(Φmm)60ピッチ径(Dp)(Φmm)56.71ボス径BD(mm)30寸法a(mm)7キー溝(b×t2)(mm)4×1.8ボス長BL(mm)18種類スプロケットスプロケット形状B形歯数28歯幅(mm)2.8軸穴径(Φmm)12軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質SUS304質量(kg)0.15タイプSUS FBN25Bセットスクリュー(M)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする