KANA(片山チエン)
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
30
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
軸穴径(Φmm)
12
10
12
15
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35275782
品番
SUS-FBN25B30D12
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
64
ピッチ径(Dp)(Φmm)
60.75
ボス径BD(mm)
30
寸法a(mm)
7
キー溝(b×t
2
)(mm)
4×1.8
ボス長BL(mm)
18
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
30
歯幅(mm)
2.8
軸穴径(Φmm)
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
25
材質
SUS304
質量(kg)
0.16
タイプ
SUS FBN25B
セットスクリュー(M)
5