用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
長さ(mm)6150(R〜Rまで)
六角対辺(mm)Y:30
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)130
ねじ規格金具ネジ:R3/4 (管用テーパオスねじ)
ホース内径(Φmm)19
金具両端R
流体温度(℃)鉱物性作動油:-40〜100・水-グリコール:-40〜60※流体が凍結した状態では使用不可
質量(g/個)金具:285
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体鉱物性作動油・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W
ホース外径(Φmm)26.8
材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
質量(g/m)ホース:610
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)油:-40〜70・水-グリコール:-40〜70
材質(内管)耐油性合成ゴム