オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
防水タイプ延長ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35409026
品番
CC10AC33P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
BHシリーズ
長さ(m)
10
材質(シース)
耐熱性塩化ビニル
芯数
3
仕上外径(Φmm)
7.8