防水タイプ延長ケーブル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35409035 品番 CC05AC43P
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
適合適合製品:FPWシリーズ 長さ(m)5 材質(シース)耐熱性塩化ビニル 芯数4 仕上外径(Φmm)7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする