GEBK8S 球面すべり軸受 ノーブランド 35435917

GEBK8S 球面すべり軸受 ノーブランド 35435917
GEBK8S 球面すべり軸受 ノーブランド 35435917
GEBK8S 球面すべり軸受 ノーブランド 35435917

球面すべり軸受

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)8
外径(Φmm)22
内容量1個注文コード35435917品番GEBK8S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法d(mm)8寸法B(mm)12寸法D(mm)22質量(kg)0.024外径(Φmm)22寸法C(mm)9寸法dk(mm)15.88寸法α(°)14寸法rs(mm)0.3min寸法r1s(mm)0.6min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35435926
2023-04-23
用途: シャフト先端

耐久性、制度ともに問題なく使わせていただいております。
また必要な時には注文させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 35435917
2023-04-03
用途: 車両メンテ

スズキ車のシフトワイヤーに加工して使用(自動車)純正よりスムーズになったかな?

対象商品 : 35435917
2022-10-21
用途: シフトリンクに使用
サービス業

元々コルトはボールジョイントで繋がっていますが
ショックを吸収するためのゴムが入っています。
それが切れてしまいジョイントの雌が脱落、
シフトチェンジが出来なくなりました。
そこにこのピロを入れたところ・・・前よりフィーリングが良くなりました。
車高調のピロなどは固いのが多いですが
これはクルクル回る位軽いので
力がかかってはならない場所に最適です。
良い買い物をしました。

1が参考にしています
対象商品 : 35435917
2020-08-17
用途: 車両の改造

スズキ車(旧規格アルト)の
シフトリンクブッシュとして使用
良くベアリングを入れてる人もいるが
それだとシフトの横方向のヨジレに対応できず
シフト操作が重くなる
ミッション内部のシフトヨークが磨耗し
結果シフトレバー前後の遊びが大きくなる
またアウターワイヤーが破損することもある
ここはピロで確実にヨジレを吸収し
ガタを無くす事で
軽くてカチカチとしたシフトフィールを得ることが出来る

2が参考にしています
対象商品 : 35435926
2019-09-28
用途: 自動車のシフトブッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても品物は良かったです。ノーブランドになってしまったので割引が少ないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする