画像準備中

USシリーズ用延長ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35442197 品番 CC05SS3
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様
(心線構成)
AWG20
絶縁体外径Φ2.7×4本
AWG24
絶縁体外径Φ1.7
信号用シールド線 ×2本
冷却ファン用 ×2本
(ケーブル定格)
105℃ 300V
長さ(m)5 材質(シース)耐熱性塩化ビニル 芯数8 仕上外径(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする