オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
USシリーズ用延長ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35442206
品番
CC10SS3
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
(心線構成)
AWG20
絶縁体外径Φ2.7×4本
AWG24
絶縁体外径Φ1.7
信号用シールド線 ×2本
冷却ファン用 ×2本
(ケーブル定格)
105℃ 300V
長さ(m)
10
材質(シース)
耐熱性塩化ビニル
芯数
8
仕上外径(Φmm)
11