4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード35446607 品番J0246-0012-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」

SAE10W-40 用途4サイクルエンジン用 種類セミ合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA規格適合品 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70345879
2025-02-09
用途:
オートバイのメンテナンス
その他業種

安くて、しかも早く届いて大変助かりました。
これからもリピートさせていただきます

対象商品:
70345879
2023-08-13
用途:
バイク整備
松田モータース 様 (サービス業)

信頼してます、純正部品。
いつもは量販店に買いに行ってますが、今回はモノタロウで購入しました。

対象商品:
35446607
2020-10-17
用途:
オイル交換
不動産業

Z400GPのオイル交換に使用、今のところ何も問題ありません。

対象商品:
35446591
2017-07-29
用途:
バイクのメンテナンス
北城 パーツ 様

カワサキのメーカーから直接買える商品だけど、電話注文できないからモノタロウで買いました。注文から4日で届くので、満足しています。
小さなOリングも注文できるので助かります。

対象商品:
35446591
2017-06-13
用途:
オートバイのオイル交換

カワサキのオートバイに使用しています。扱いやすくいつも利用しています。

対象商品:
35446591
2017-07-05
用途:
バイクのオイル交換に
サービス業

安心のカワサキ純正オイル。カワサキのバイクにはこれを入れていれば間違いない。

対象商品:
35446591
2017-08-11
用途:
バイク定期メンテナンス
サービス業

KSRPROに使用。フィルター交換時でも1Lで若干余ります。

対象商品:
35446591
2017-05-01
用途:
峠、通勤、ツーリング、足、いわゆるオールマイティー

カワサキ車に使用、全く不満なし以前までは純正SJクラスを使用していましたが違和感がありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする