J0245-0012-S T4 SF  4サイクルオイル Kawasaki 35446625

T4 SF 4サイクルオイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード35446625 品番J0245-0012-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能工ンジンに対応するオールシーズンタイプオイルです。高品質摩擦軽減剤を配合し、フリクションロスを大幅に低減。汚れを油中に均一に分散させエンジン内部をクリーンアップします。エンジンの性能をフルに発揮させ寿命を延ばします。

用途4サイクルエンジン用 種類セミ合成油 危険物の類別非危険物 SAE10W-40 JASO規格MA規格適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする