曜日別特売
BV-606 ボディカバー スーパーユニテックス ユニカー工業 35474187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BV-606 ボディカバー スーパーユニテックス ユニカー工業 35474187
BV-606 ボディカバー スーパーユニテックス ユニカー工業 35474187
BV-606 ボディカバー スーパーユニテックス ユニカー工業 35474187

ボディカバー スーパーユニテックス

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は適合車種など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合車種
ローバーミニ、ミラ、アルト、アルトラパン、等
注文コード
35474187
品番
BV-606
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

透湿性に優れた4層構造生地で作られたボディカバーです。内部にこもる湿気を放出し、雨、ホコリは通さない特殊な生地を採用しています。又、車体にあたる部分には、ポリプロピレン不織布を採用し、ソフトな風合いを実現しました。今までのボディーカバーの概念を根底から覆す新素材を是非、体験下さい。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
車両の前と後の部分にはワンタッチで取り外しが出来、長さ調節も簡単な風飛び防止ベルトが装備されているので、簡単には飛んでいきません。
WFサイズは全長3.00~3.40mまでのハッチバックタイプのお車にお使い頂けます。ローバーミニやダイハツミラ、スズキラパンなどの軽自動車に適合が可能です。適合の詳細は別途、適応表を参考下さい。

用途
ドアミラー車専用
適合車種
ローバーミニ、ミラ、アルト、アルトラパン、等
付属品
メッシュタイプ収納袋
仕様
UVカット加工
サイズ
WF
質量(g)
3270
シートサイズ(mm)
W1470×1300×3430
生地
第1層 : ポリエステル不織布/第2層 : ポリプロピレン不織布/第3層 : ポリエチレンフィルム/第4層 : ポリプロピレン不織布

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35474135
2019-01-05
用途: ガレージ内で他作業(木工作業等)する時の車の保護
建設業・工事業

ベルト固定金具位置が助手席側のため車を壁際ぎりぎりにつけるとベルト固定ができない。固定金具を両側取り付けることで改善できると思う。ドアミラー部を4箇所にして前後兼用にするのはカッコ悪い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする