白 水性ECOアクア サンデーペイント 35492274 白 水性ECOアクア サンデーペイント 35492274

水性ECOアクア

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(80mL) 注文コード 35492274 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。

用途
門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。
外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。
ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。
浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。
成分合成樹脂(シリコンアクリル) 主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別水性多目的塗料 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6〜0.8 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション
注意
※自動車、単車、バスタブ、タイル、床、高級家具、テーブル、棚などの天板、釉薬瓦、いぶし瓦、常時湿っているところや、水が溜まりやすいところには塗装できません。うすめ液、用具洗いは水道水です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35492484
2024-07-07
用途:
白線引き
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

白線引き用の塗料が高いので購入。
何となく安価に買えたので良いんじゃない?

対象商品:
35492527
2021-11-13
用途:
室内壁、木部フェンス

耐久性がある。艶消しの具合、白の色合いがちょうどいい。

対象商品:
35492353
2021-05-26
用途:
木材塗装

黒を購入したが 色合いが少しグレーに近い 初めて購入した商品でした

対象商品:
35492527
2015-09-23
用途:
壁塗り
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

使いやすいが、油性に比べると剥がれやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35492484
2015-08-27
用途:
ベニヤ板に塗装

水で薄めるのとにおいがないので大変塗りやすかった。
乾きも早く、数枚塗装しているうちに2度塗りできた。
ラワン合板に3度塗りでほぼ下が透けなくなった

対象商品:
35492484
2014-10-03
用途:
店舗補修作業

ノビがよく一回塗りタイプなので効率よく作業が進みます。もうすこし値段が安いといいのですが・・・

2013-11-20
用途:
建築内装、外装他多くに採用

主に建築事業のほうで使用しています。

MONOTAROさんで取り扱いが無かったので問屋から入れていたのですが
取り扱いがはじまったようですので順次MONOTAROさんに切り替えるつもりです。

当方はプロですが塗装工を入れるまでもない現場、施工に使用し、
また正直この塗料は他の塗料より明らかに刺激が無く
塗っている職人も不快さを感じません。
明らかに通常の塗料より刺激物が少ないと感じますので
DIYの方にも奨められます。非常に扱いやすく、
素人さんにも不快さを感じにくいものと思います。
衝撃などには硬度的に強靭ではないので他の水性塗料と同等程度ですが
特に内装等、環境重視には重宝すると思います。
ちなみに私のプライベートでも、自室の内装に使いました。
ボードに下塗りし、塗りましたが乾燥後の無臭さは見事です。快適ですね。

これから継続購入しますのでせっかく業者向けのサイトなので
ほとんど使えない0.7以下の小さすぎる缶は廃止して、1.6から14Lまでを
ラインナップしてもらえませんか?小さい缶は割高ですし。
あと1.6〜14Lまで全色注文できるようにお願いします。
特に白系、アイボリー系、茶系は全て使います。
また、出来れば当日出荷対応にしてください。
今後常時継続して注文させてもらいます

3人が参考にしています
対象商品:
35492441
2021-06-07
用途:
ペットボトルの塗装
おおむら図画工作室 様 (製造業)

太陽熱温水器をdiyするのに、ペットボトルの塗装用に艶消し黒を購入。
まず、ペットボトルにはじかないで塗装は出来ました。
しかし大変薄く透け透けな感じの仕上がりになり太陽熱を吸収する感じの仕上がりになりませんでした。その後乾燥したあとに簡単にこすっただけで塗装膜がはげてしまいました。水に濡らすと簡単に元の綺麗なペットボトルに戻りました。
木地などの細かい凸凹のある面でないとちゃんとした塗装は出来ないようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする