曜日別特売
CDNA2B50TN-25-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B50TN) SMC 35494515

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B50TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(TN) NPT
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
25
注文コード
35494515
品番
CDNA2B50TN-25-D
参考基準価格(税別)¥41,420販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ストローク(mm)
25
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする