10W-30 モーターオイルSL/CF Massimo(マッシモ) 35508401

モーターオイルSL/CF

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35508401 品番10W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「SL/CF」級のガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。
四季を通じて安定した粘度特性を持ち、過酷な条件下でも変わらぬ潤滑性能を持続します。
10W-40は高い粘度グレードを採用しているため、耐久性に優れる他、欧州車にも対応します。

SAE10W-30 APISL/CF ベースオイル鉱物油 用途あらゆる国産車(ディーゼル乗用車含む)、軽自動車、欧州車(10W-40) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35508417
2021-05-26
用途:
エンジンオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

0−20、5−30と言った安い低粘度オイルは持続性が短い感じが個人的に好きではないので、車、ATバイクに、このオイルを採用してます。
6000キロ目安交換で、経たりは感じません。この値段で文句はありませんが、
わがままを言えば遅効性洗浄効果成分プラスだと頼もしいです。

対象商品:
35508417
2021-02-07
用途:
乗用車DOHC、2000cc、5MT、エンジンオイル交換

私は、長年下記モリブデン潤滑剤を使用しています。『Moly Speed エンジンコーティングGブラック』 ガソリン4サイクルガソリンエンジン専用、特にターボ車、DOHC車、(固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合)組み合わせるエンジンオイルは鉱物油必須です。
特にこのオイルを[SAE 10W-40、ベースオイル 鉱物油]使用するようになって、この組み合わせは「鬼に金棒」だと思っています。

対象商品:
35508417
2021-04-06
用途:
農機整備作業

農機のエンジンオイル交換するため購入し、即座に交換が出来ました。

対象商品:
35508417
2021-02-07
用途:
車、農機具のメンテナンスに使用
明星園 様 (農・林・水産業)

良いオイルと思います。ガソリン・ディーゼルエンジン共に良好な状態です。

対象商品:
35508417
2019-10-09
用途:
軽自のオイル交換
有限会社ナグエステート 様

コスパが良く満足しています。今後も同一製品が販売されることを期待します

1人が参考にしています
対象商品:
35508401
2018-08-26
用途:
オイル交換
けいたろう急便 様

なんか今日エンジンが静かだなぁと思って、1週間前にこのオイルに替えてから初めて乗ったことを思い出しました。他銘柄10W-40から変更ですが、初期性能はこちらの方が良いように思います。加速フィールもなんとなく良くなったように思います。後は交換時期まで性能維持できるかです。

対象商品:
35508417
2018-08-28
用途:
車のメンテナンス

価格も安く、上が40あるので少しヘタリを感じたエンジンにはピッタリだと思います。
柔らかいエンジンオイルはそれだけ油膜も少ないと言うことを皆さんお忘れなく。

2017-09-07
用途:
過走行車のオイル交換
製造業

性能は普通かな。でも劣化が早いような?1500キロ走行で交換しました

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする