15W-40 ディーゼルオイルCF Massimo(マッシモ) 35508462

ディーゼルオイルCF

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35508462 品番15W-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CF級の性能を持つ大型車用ディーゼルエンジンオイルです。
マルチグレードの粘度特性を有するため、低温始動性にも優れています。

SAE15W-40 ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35508462
2013-04-10
用途:
ディーゼル車のオイル交換

オイル交換したばかりなので、性能はまだ分からない。

対象商品:
35508462
2012-05-31
用途:
自家用車ランドクルーザー70のエンジンオイル交換(1回で約9L)で使用。

・商品の質は問題ないが、価格が高い。
・先日メーカーは違うが(グレードは15W-40です)ヤフオクで送料込みで1000円程安く購入出来た。
・本商品は6月から500円程値上がりするのが痛い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする