曜日別特売
LDG11L AG6 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当 オーム電機 35509768

LDG11L AG6 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当 オーム電機 35509768
LDG11L AG6 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当 オーム電機 35509768

LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色電球色
内容量1個注文コード35509768品番LDG11L AG6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ボール電球100形相当
光の広がり約240°の全方向タイプ
密閉器具対応
LED5年保証対象商品

全長(mm)135質量(g)約81電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)11.0全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.195光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)123.6使用場所屋内用(屋外禁止)演色指数(Ra)83電球の種類LED
注意
※ 次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・直流電源
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: リビングの電球入替
サービス業

6個購入したが、1個初期不良(一瞬点灯し消える。基盤の不良?)だった。蛍光管式電球にくらべ、光量は満足している。9連休後、不良品の交換対応も比較的スピーディーで満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする