LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35509777 品番 LDG11D AG6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ボール電球100形相当
光の広がり約240°の全方向タイプ
密閉器具対応
LED5年保証対象商品

全長(mm)135 質量(g)約81 電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)95 定格消費電力(W)11.0 全光束(Lm)1360 定格寿命(時間)40000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.195 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 使用場所屋内用(屋外禁止) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
注意
※ 次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・直流電源
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
リビングの電球入替
サービス業

6個購入したが、1個初期不良(一瞬点灯し消える。基盤の不良?)だった。蛍光管式電球にくらべ、光量は満足している。9連休後、不良品の交換対応も比較的スピーディーで満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする