代表画像になります。
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35509786
品番
SYJ7323-1DZD-01
参考基準価格(税別)
¥19,360
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法
直接配管形
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプサージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
A・Bポート管接続口径
1/8