SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類ストリート 注文コード35520432 品番02-04-0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,500
この商品は種類6種類から選べます 他の種類を見る

ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来る「スーパースポーツ5速クロスミッション」エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。この「SS5速クロスミッション」を装着することで、ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。
付属のシフトフォークには特殊表面処理が施され、耐久性を向上させております。
ミッションキット組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。(モンキー・ゴリラ用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属しております。

適合車種
6V モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017〜1895927)
12V モンキー(Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999)
12V ゴリラ(Z50J-2500001〜/AB27-1000001〜1899999)
モンキーBAJA(Z50J-1700001〜)
適合ノーマルクラッチSP武川製スペシャルクラッチ(湿式) 種類ストリート
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※6Vモンキー・ゴリラはAタイプスピンドル車につきBタイプスピンドルへの変更が必要です。
※12Vモンキー(FI)には取付け出来ません。FI専用ミッションをご購入下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35520432 02-04-0200 72852965 02-04-0200 SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット TAKEGAWA(武川) SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット TAKEGAWA(武川) 1個 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする