曜日別特売
CDNA2F63-1000J-D CD Series(CDNA2F63-1000J) SMC 35520677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDNA2F63-1000J)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35520677
品番
CDNA2F63-1000J-D
参考基準価格(税別)¥87,290販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする