リカグリース

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(190g) 注文コード35521026 品番C-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。

用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35521026 C-13 66326428 C-13 リカグリース ホーザン リカグリース ホーザン 1個(160g) 1,498
欠品中
税込1,648
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521026
2023-12-05
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

パークツールのポリリューブ1000と併用しています。
ポリリューブより柔らかく、ハブ内部やベアリングとその周辺に使用しています。
容量が多く低価格でありながらメーカーの信頼度も高いので、リピートしています。

対象商品:
35521026
2022-09-09
用途:
自転車のメンテナンス
金融・保険業

2個目の購入です。ハブやヘッドパーツだけでなく、シートポストやステムにも使ってます。

対象商品:
35521026
2021-07-28
用途:
自転車のグリスアップ時
その他業種

粘度が極めて高く防水性があるので、自転車のボトムブラケットやハブ等の大きな負荷が加わり、かつ雨水に弱い部品に使いました。以前使っていたウレアグリスに比べて部品の回転がスムーズになったように感じます。自転車工具メーカーが作っているだけあって信頼できるグリスだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35521026
2021-09-18
用途:
自転車のBBに
ベアーズサイクル 様

少し硬めのしっかりした印象のグリースです。ママチャリのBBにはこれをいつも使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35521026
2021-06-15
用途:
ロードバイク、バイクのメンテ用に
建設業・工事業

価格は安くはないが、粘土が高く耐久性はありそう。モリブデンのように手が汚れないのもいい

1人が参考にしています
対象商品:
35521026
2018-07-18
用途:
自転車のメンテ
製造業

防水を兼ねた潤滑に最適。水で流れ出すこともなく、とどまってくれているのが助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
35521026
2016-11-16
用途:
ホイールのグリスアップ
ピストショップ サンライトイエロー 様

粘度的にもシマノ製のグリスに劣らず、玉当たりも滑らかで他の部位にも使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35521026
2016-04-14
用途:
自転車の回転軸

スポーツ自転車の回転軸メンテナンスで使用。
予想よりやや粘度が低かったものの、高級スポーツ車にも使えそうな良い商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする