曜日別特売
CDNA2F63-320-D CD Series(CDNA2F63-320) SMC 35523154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDNA2F63-320)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35523154
品番
CDNA2F63-320-D
参考基準価格(税別)¥57,590販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ストローク(mm)
320
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする