プロフェッショナルペダルレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35524291 品番PW-4
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。
クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。

厚さ(mm)(口部)4.8 寸法(mm)(口部)15 全長(mm)400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35524291
2023-11-28
用途:
自転車のペダル交換
その他業種

家にある工具で自転車のペダル交換を試みましたが、古い自転車なので、錆によってボルトがなかなか回らず交換できずに居ました。この機会にペダルレンチを購入し、再度ペダル交換を試みたところ、今までの苦労は何だったのかと...、もっと早くに購入すれば良かったと思いました。

対象商品:
35524291
2014-09-27
用途:
自転車修理に使用

プロの道具として使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする