TNS-15 スレッドレスナットセッター ParkTool(パークツール) 35525131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレッドレスナットセッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合(フォークコラム)1-1/4インチ、1.5インチ注文コード35525131品番TNS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,660

アヘッドセットなどのスレッドレスヘッドセットシステムに使用されているスターファングルナット(星型ナット)をセットするためのツール。
スターファングルナットを本機先端のセットスクリューに装着し、フォークコラムに合わせ、ハンマーで叩いて挿入していきます。スターファングルナットをコラム端面から15mmの深さまで、まっすぐにセットします。

適合(フォークコラム)1-1/4インチ、1.5インチ

商品説明動画

TNS-4 Deluxe Threadless Nut Setter
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35525113
2015-07-22
用途: スターファングルナットの打ち込み用
有限会社アールエス ビートル

使用上全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする