※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・材質・ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
100
注文コード
35555512
品番
CDNA2WB100-100-D
参考基準価格(税別)
¥92,020
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード