※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・材質・ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
150
注文コード
35555546
品番
CDNA2WB100-150-D-M9NW
参考基準価格(税別)
¥100,270
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード