曜日別特売
CDNA2WB100TF-125-D CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB100TF) SMC 35555598

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB100TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35555598
品番
CDNA2WB100TF-125-D
参考基準価格(税別)¥93,060販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
ストローク(mm)
125
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする