曜日別特売
SYZ1000 シンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル) 35578444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンセティックゾイル 10W40

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード35578444品番SYZ1000
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。
ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。
2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。
幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。

SAE10W-40仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: エンジンオイル交換
建設業・工事業

中華製のエンジンに使用しております。ニュートラルに入りにくかったのですが、こちらを使うようになってスコスコ入るようになった。これからも使い続けようと思う。

対象商品 : 35578444
2022-05-29
用途: オートバイエンジンオイル

見本の画像は鉄の缶になっていますが、実際に届いた物はポリエチレン樹脂製の容器に入っていました。
見本と実態が異なるのは減点ですね。
以前、部分合成油のセミシンセティックゾイルを使って具合が良かったので
こちらの全合成油ベースのシンセティックゾイルも試してみましたが、
普通に走っている分には優劣の差はわかりませんね。
全合成油は温度変化による影響を受けにくいので極端な高温や低温に強いということですから、
急坂の山道や連続高速走行を頻繁にする場合や
寒冷地でのコールドスタートに有利かもしれませんが、
正直違いがよくわからないので次回はどちらにするか悩ましいところ。

対象商品 : 35578444
2022-01-31
用途: スクーターのエンジンオイル交換

明らかにエンジン音が静かになり、
回転の上昇とレスポンスがとても良くなりました。
価格だけの価値はあると思います

2018-09-14
用途: 1997年式スーパーカブ50に

某サイトで購入したスーパーカブ50に物は試しにと入れて見ました。文章では表現し難いですが、滑らかになりとても乗りやすくなりました。次回もまた使いたいと思います。

対象商品 : 35578444
2024-04-14
用途: オイル交換
その他業種

高回転域を使用してますが…
純正のオイルを約3000キロ毎に交換するか
スーパーゾイルを約6000キロ毎に交換するか
その差が5年後にエンジンばらすと違いが出てくる

1が参考にしています
対象商品 : 35578444
2013-09-27
用途: バイクのオイル交換
農・林・水産業

TZR50Rという50ccのギヤオイルとして使用しました。前回オイルは一ヶ月前に交換したばかりのヤマハ純正ギヤオイルでしたが知人の勧めで交換しました。
ミッションの入りが素晴らしいです!走りの方もいいですし、ゾイル効果で長持ちもする…らしいので次回も使用する予定です。
古いバイクでこれからも大事にしたいとうのであればありだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35578444
2019-03-08
用途: エンジン オーバーホール

エンジン オーバーホールではありますが、エンジンノイズが かなり減り、回転の上昇が 凄くスムーズになり、振動も無くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする