※2-2-M11-3-CXW-CDBXW-CDPXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL16)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
J79C
リード線(m)
3
注文コード
35582006
品番
CDPXWL16-25R-J79CL
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DP) オートスイッチ付/プレート取付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
J79C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(R) エンドロック付
CADデータダウンロード